※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 電気溶接機
パナソニックコネクトの TIG溶接機
パナソニックコネクトの 交直両用
交直フルデジタル TIG溶接機YC-500BP4 水冷仕様セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
溶接電源:YC-500BP4、ト-チ:YT-50TSW2C1、調整器:YX-251A、循環器:YX-09KGC1
注文コード
11611477
品番
YC-500BP4 水冷仕様(循環ポンプ付)セット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,977,800
販売価格(税別)
¥
1,798,000
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
電流調整範囲(A)
(出力)直流TIG:5〜500、交流TIG:20〜500(標準)・20〜500(ハード)・20〜330(ソフト)
MIX TIG:20〜500、直流手溶接:10〜400、エキスパート直流TIG:5〜500、エキスパート交流TIG:20〜500
電圧調整範囲(V)
(出力)直流TIG:16〜24、交流TIG:16〜26(標準)・16〜26(ハード)・16〜22(ソフト)
MIX TIG:16〜25、直流手溶接:20〜36、エキスパート直流TIG:16〜24、エキスパート交流TIG:16〜26
定格使用率 [10分周期] (%)
60
適合
【溶接ガス】Ar:100%
セット内容
溶接電源:YC-500BP4、ト-チ:YT-50TSW2C1、調整器:YX-251A、循環器:YX-09KGC1
質量(kg)
82
周波数(Hz)
【交流(交流TIG)】30〜400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1〜20(標準1.0)、【パルス】0.1〜500
制御方式
IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180〜242)
定格出力電流(A)
DC500(直流TIG)/AC500(交流TIG)、DC400(直流手溶接)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×543×896
機能
(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」
時間
【アップスロープ】0.0〜10.0秒、【ダウンスロープ】0.0〜10.0秒、【プリフロー】0.0〜30.0秒、【アフターフロー】0.0〜30.0秒、【アークスポット】0.1〜5.0秒
相数
三相
電源設備容量(kVA)
17.3以上(商用電源の場合)、34.6以上(エンジン発電機の場合)
パルス幅
5〜95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10〜50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]
最高無負荷電圧(V)
DC81
定格出力電圧(V)
DC24(直流TIG)/AC26(交流TIG)、DC36(直流手溶接)
ヒューズ容量(A)
60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)
高周波発生装置
火花発振式
溶接方法
直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接
端子
(入力電源)端子台 M5ボルト止め
比率
直流比率(MIX TIG):10〜90%(標準30)
出力端子
銅板型端子(M8ボルト付属)
メモリー機能
50チャンネル 記憶・再生
定格入力
17.3kVA(16.5kW)
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上