定格使用率 [10分周期] (%)40
セット内容溶接電源:YC-300BZ3、ト-チ:YT-30TSW2TAH、調整器:YX-251A
質量(kg)19.5
周波数(Hz)【パルス】0.8〜9.9間(0.1単位)、10〜99間(1単位)、100〜500間(10単位)
制御方式IGBT インバーター方式
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180〜242)
定格出力電流(A)DC300(TIG)、DC250(直流手溶接)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×260
機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」
時間【アップスロープ】0.0〜10.0秒、【ダウンスロープ】0.0〜10.0秒、【プリフロー】0.0〜30.0秒、【アフターフロー】0.0〜30.0秒、【アークスポット】0.1〜5.0秒
絶縁種別H種
相数三相
電源設備容量(kVA)11.5以上(商用電源の場合)、23以上(エンジン発電機の場合)
パルス幅5〜95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10〜50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]
電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4〜300、直流手溶接:4〜250
最高無負荷電圧(V)DC69
通信機能RS-232C、RS-422
定格出力電圧(V)DC20(TIG)、DC30(手溶接)
ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)
高周波発生装置火花発振式
溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接
メモリー機能64チャンネル 記憶・再生
定格入力11.5kVA(10.2kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上
電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16〜20、直流手溶接:20〜30