直流フルデジタル TIG溶接機YC-300BZ3 水冷仕様セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容溶接電源:YC-300BZ3、ト-チ:YT-30TSW2TAH、調整器:YX-251A、循環器:YX-09KGC1 注文コード11611504 品番YC-300BZ3 水冷仕様(循環ポンプ付)セット
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る
定格使用率 [10分周期] (%)40 セット内容溶接電源:YC-300BZ3、ト-チ:YT-30TSW2TAH、調整器:YX-251A、循環器:YX-09KGC1 質量(kg)19.5 周波数(Hz)【パルス】0.8〜9.9間(0.1単位)、10〜99間(1単位)、100〜500間(10単位) 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180〜242) 定格出力電流(A)DC300(TIG)、DC250(直流手溶接) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×260 機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」 時間【アップスロープ】0.0〜10.0秒、【ダウンスロープ】0.0〜10.0秒、【プリフロー】0.0〜30.0秒、【アフターフロー】0.0〜30.0秒、【アークスポット】0.1〜5.0秒 絶縁種別H種 相数三相 電源設備容量(kVA)11.5以上(商用電源の場合)、23以上(エンジン発電機の場合) パルス幅5〜95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10〜50(標準30)[交流TIG、MIX TIG] 電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4〜300、直流手溶接:4〜250 最高無負荷電圧(V)DC69 通信機能RS-232C、RS-422 定格出力電圧(V)DC20(TIG)、DC30(手溶接) ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ) 高周波発生装置火花発振式 溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接 メモリー機能64チャンネル 記憶・再生 定格入力11.5kVA(10.2kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上 電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16〜20、直流手溶接:20〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする