定格使用率 [10分周期] (%)40
セット内容溶接電源:YC-300WX4T00、ト-チ:YT-30TSW2C1、調整器:YX-251A、循環器:YX-09KGC1
質量(kg)74
周波数(Hz)【パルス】10〜500(ミドルパルス)、0.5〜25(ローパルス)、【MIX TIG】0.5〜10
電流(A)【交流標準・MIX・初期、クレータ】10〜300、【交流ソフト・初期、クレータ】10〜200、【交流ハード・初期、クレータ】20〜300、【直流・初期、クレータ】4〜300
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180〜220)、AC220(変動許容範囲:198〜242) 裏面スイッチ切替
制御(初期電流)クレータ「有」「反復」時に可能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×730
時間【アップスロープ】0または0.1〜5秒、【ダウンスロープ】0または0.2〜10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】2〜20秒
相数三相
電源設備容量(kVA)12以上(商用電源の場合)、24以上(エンジン発電機の場合)
パルス幅15〜85%
電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4〜300、直流手溶接:4〜250、交流TIG:10〜300(標準)・20〜300(ハード)・10〜200(ソフト)、MIX TIG:10〜300
無負荷電圧(V)(直流)電防「有」:14、「無」:63、(交流)63
ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)
溶接方法【クリーニング幅調節可能】交流標準TIG、交流ソフトTIG、交流ハードTIG、MIX TIG、【クレータ】クレータ「有」「無」「反復」
定格入力12kVA(10.5kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上
電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16〜20、直流手溶接:20〜30、交流TIG:16〜22(標準)・16〜22(ハード)・16〜20(ソフト)、MIX TIG:16〜21