定格使用率 [10分周期] (%)60セット内容溶接電源:YC-500WX4T00、ト-チ:YT-50TSW2C1、調整器:YX-251A、循環器:YX-09KGC1質量(kg)113周波数(Hz)【パルス】10~500(ミドルパルス)、0.5~25(ローパルス)、【MIX TIG】0.5~10電流(A)【交流標準・MIX・初期、クレータ】20~500、【交流ソフト・初期、クレータ】20~330、【交流ハード・初期、クレータ】20~500、【直流・初期、クレータ】5~500定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 裏面スイッチ切替制御(初期電流)クレータ「有」「反復」時に可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×585×945時間【アップスロープ】0または0.1~5秒、【ダウンスロープ】0または0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】2~20秒相数三相電源設備容量(kVA)24以上(商用電源の場合)、48以上(エンジン発電機の場合)パルス幅15~85%電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:5~500、直流手溶接:50~400、交流TIG:20~500(標準)・20~500(ハード)・20~330(ソフト)、MIX TIG:20~500無負荷電圧(V)(直流)電防「有」:14、「無」:75、(交流)75ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)溶接方法【クリーニング幅調節可能】交流標準TIG、交流ソフトTIG、交流ハードTIG、MIX TIG、【クレータ】クレータ「有」「無」「反復」定格入力24kVA(19.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~24、直流手溶接:20~36、交流TIG:16~26(標準)・16~26(ハード)・16~22(ソフト)、MIX TIG:16~25