パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの エアプラズマ切断機
パナソニックコネクトの エアプラズマ切断機本体
エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-035PF3セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11611574
品番
YP-035PF3セット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上
【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上
定格使用率(%)
60
仕様
切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)
セット内容
溶接電源:YP-035PF3、ト-チ:YT-03PD3
質量(kg)
19.5
制御方式
インバーター制御
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200〜220(変動許容範囲:180〜242)
定格出力電流(A)
25(単相)、35(三相)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×490×355
相数
単相/三相
電源設備容量(kVA)
【単相】5.4以上(商用電源の場合)、16.2以上(エンジン発電機の場合)、【三相】6.7以上(商用電源の場合)、13.4以上(エンジン発電機の場合)
ヒューズ容量(A)
【単相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)、【三相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)
最大切断能力(mm)
外付コンプレッサー/12(軟鋼)
定格入力
【単相】5.4kVA(3.7kW)、【三相】6.7kVA(5.2kW)