パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの エアプラズマ切断機
パナソニックコネクトの エアプラズマ切断機本体
エアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-030PA2セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11611608
品番
YP-030PA2セット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747,780
販売価格(税別)
¥
679,800
バスケットに入れる
最大切断能力(mm)
外付コンプレッサー/16(軟鋼)
内蔵コンプレッサー/16(軟鋼)
定格使用率(%)
40
仕様
切断用エア:コンプレッサ内蔵
セット内容
溶接電源:YP-030PA2、ト-チ:YT-03PD3
質量(kg)
29
制御方式
インバーター制御
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180〜220)
定格出力電流(A)
25(単相)、35(三相)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×515×460
相数
単相/三相
電源設備容量(kVA)
【単相/三相】7.0以上(商用電源の場合)、14以上(エンジン発電機の場合)
ヒューズ容量(A)
【単相/三相】30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)
定格入力
【単相】6.3kVA(3.8kW)、【三相】7.0kVA(5.3kW)
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
【単相/三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/標準付属5m、接地ケーブル/本体付属