- OPPクリアテープ モノタロウ 11612283

- OPPクリアテープ モノタロウ 11612283 - OPPクリアテープ モノタロウ 11612283

OPPクリアテープ

(96件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(10巻) 注文コード11612283 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
手で切ることもできます。テープカッターと使用すれば切れ味も快適です。

テープ幅(mm)18 用途軽包装向け 基材OPP テープ長さ(m)35 テープ厚さ(mm)約0.045 粘着剤アクリル系粘着剤 粘着力(N/10mm)約4.0 引張強度(N/10mm)約31.0
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11612283 - 58782648 - クリアテープ OPP製 モノタロウ クリアテープ OPP製 モノタロウ 1パック(10巻) 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 96
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11612308
2020-07-11
用途:
テープの消耗品

テープの消耗品で購入した。特記事項は無く普通である。

対象商品:
11612274
2018-07-31
用途:
業務用に
サービス業

なるべく経費を下げたい人には良い
品質は並。問題なく使えるレベル。
経年劣化は不明。

対象商品:
11612283
2018-01-15
用途:
事務作業
建設業・工事業

通常のセロハンテープと思うと違和感を感じる。薄い。自分が貧乏になった気分。でも機能は果たす。機能を果たしているのだから使用上は何ら問題は無い。

対象商品:
11612292
2017-08-10
用途:
事務
その他業種

セロテープより、透明でクリアな感じでよい。使いやすい。

対象商品:
11612274
2017-08-09
用途:
封筒締、レッテル等の止め

従来品より粘着力アップ、引出時の斜め切れもなくなっています。

対象商品:
11612326
2017-05-24
用途:
資料等発送用包装用として
卸売・小売業

各種テープを検討しましたが、費用対効果で決定しモノタロウ製テープカッターと同時購入しました。作業的に貢献しております。

対象商品:
11612292
2017-08-25
用途:
日常生活

価格には満足ですが、とにかく薄いです。少し長めに切るとすぐに丸まってしまいます。しかし安価なので、リピート購入しました。

対象商品:
11612326
2017-05-21
用途:
事務処理用途

商品パフォーマンスに満足、まして御社の対応に更に満足。 (感謝)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする