非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。
設備用防錆浸透油。すばやく浸透、μ被膜を形成する!
ツーウェイキャップで2種類の噴霧状態を選べます。
腐蝕した金属表面に素早く浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑生を与えます。
錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。
無臭タイプですのでいやな臭いがしません。