画像準備中

リークチェック/標準型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 11612527 品番 18L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。

成分
ワックス
防錆添加剤
潤滑油
高級脂肪酸エステル
イソパラフィン系溶剤
石油系炭化水素
LPG
性能
屋内防錆: 24ヶ月以上
塩水噴霧: 120時間以上
湿潤箱: 1440時間以上
対象ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査 用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査 種別水置換性防錆剤 無色 タイプ防錆 使用温度範囲(℃)-10〜120 膜厚(μm)2〜3 臭気低臭 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする