ビストールDX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 11612572 品番 18L
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥48,268
販売価格(税別)
43,880

強力な水置換性で金属用面から水を除去し、薄い皮膜を形成して表面を保護します。水に濡れたり、湿って動かなくなった電気系統の機能回復にも役立ちます。優れた浸透性で硬着したネジ、ボルト等も簡単に取れます。高い防錆効果で、金属の錆を防止します。良好な潤滑性で、キシミ音等は直ちに解消します。エアゾール品はオールポジションタイプで、あらゆる角度の噴射が可能です。

ノズルタイプワンタッチノズルタイプ 対象船舶・プラント・電気製品・精密部品・ドア・自動車・自転車等 用途機器の保守・保全・摺動部きしみ止め、ネジ類の固着ゆるめ剤、各種金属の防錆。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする