タセト
タセトの 溶接ケミカル
タセトの スパッタ付着防止剤
タセトの 母材用
スパノンSW
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11612676
品番
450ml
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
正味質量(g)
390
用途
溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
液色
白色懸濁
防錆力
屋内:1ヶ月
対象鋼材
ステンレス鋼 メッキ鋼
塗膜状態
白色
対象
軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
5分
塗布面積(m
2
/本)
4