曜日別特売
RNY-309 3.2mm ステンレス溶接棒  RNY-309 タセト 11613114

ステンレス溶接棒 RNY-309

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5kg)
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)350
内容量1箱(5kg)注文コード11613114品番RNY-309 3.2mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

タセトRNY309は、溶着金属中のフェライト量を増加させて高温割れを防止するよう設計してあります。主に、軟鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられますが、硬化性合金鋼の溶接にも適用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。

棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350電流範囲(A)下向/80~120、立向・上向/65~110JIS規格ES309-16AWS規格E309-16該当
注意
※使用前に150℃~200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。
※溶接に際しては、溶接面の油・ゴミなどの異物を除去して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11613114
2021-09-26
用途: 溶接作業時
株式会社KFI建設業・工事業

商社で購入するよりも低価格でとても満足しております

対象商品 : 11613096
2017-01-20
用途: ポンプ本体の亀裂修理で溶接致します
ナイトウ

間違いないかと思いますがまだ未使用で
高温になったときひび割れがしないか心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする