曜日別特売

ステンレス溶接棒 RNY-309MoL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
棒径(Φmm)5
内容量1箱(5kg)注文コード11613333品番RNY-309MoL 5.0mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

タセトRNY309MoLは、RNY309Moと同様な特徴を有していますが、さらに炭素量を低減し、0.04%以下に押さえたものです。低炭素ステンレス鋼板で、拘束の大きい厚板を溶接する場合には、特に有効です。

棒径(Φmm)5棒長(mm)350電流範囲(A)下向/150~200JIS規格ES309LMo-16AWS規格E309LMo-16該当
注意
※使用前に150℃~200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。
※溶接に際しては、溶接面の油・ゴミなどの異物を除去して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする