タセト
タセトの 溶接ワイヤー
タセトの 溶接ワイヤーステンレス用
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-308
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
11613385
品番
MG-308 1.2mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ワイヤー種類
ソリッド
用途
SUS304用
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
YS308
AWS規格
ER308該当