画像準備中

ステンレス/ソリッドワイヤー MG-308L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12.5kg) ワイヤー径(Φmm)1.6 JIS規格YS308L 注文コード11613455 品番MG-308L 1.6mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はワイヤー径・JIS規格など7種類から選べます 他の種類を見る
ワイヤー種類ソリッド 用途SUS304L用 ワイヤー径(Φmm)1.6 JIS規格YS308L AWS規格ER308L該当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする