曜日別特売

ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ワイヤー径(Φmm)
内容量1箱(5kg)注文コード11613552品番MG-309 0.9mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途SUS309用、炭素鋼との異材溶接用ワイヤー種類ソリッドJIS規格YS309AWS規格ER309該当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする