タセト
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)
0.9
0.9
1
1.2
1.6
0.8
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
11613568
品番
MG-309 0.9mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
用途
SUS309用、炭素鋼との異材溶接用
ワイヤー種類
ソリッド
ワイヤー径(Φmm)
0.9
JIS規格
YS309
AWS規格
ER309該当