曜日別特売

ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ワイヤー径(Φmm)1.6
内容量1箱(12.5kg)注文コード11613595品番MG-309 1.6mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
用途SUS309用、炭素鋼との異材溶接用ワイヤー種類ソリッドワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格YS309AWS規格ER309該当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする