ステンレス/FCWワイヤー GFW-309L

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12.5kg) 注文コード 11614033 品番 GFW-309L 1.2mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

タセトGFW309Lは、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接及び低炭素ステンレス鋼肉盛溶接の初層溶接に使用されます。またGFW309と同様にステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に使用されます。

ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格TS309L-FB0 AWS規格E309LT0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11614006
2025-04-21
用途:
異材溶接 硬化下盛

他社製品から切替使用中だが、なかなかの好感触。
願わくばこれ以上価格上昇しない事を切望。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする