ステンレス TIG棒 TG-308

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
棒径(Φmm)1.2
内容量1箱(5kg)注文コード11614103品番TG-308 1.2mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。

棒径(Φmm)1.2棒長(mm)1000引張強度(MPa)593棒端色:黄色JIS規格YS308伸び(%)43.5AWS規格ER308該当電流範囲(A)50~1200.2%耐力(MPa)446

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11614103
2018-09-09
用途: 小物部品のTIG溶接
永井製作所

タセトの製品は肉盛り溶接の品質が安定していて溶接しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする