ステンレス TIG棒 TG-308

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11614128 品番 TG-308 2.0mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。

棒径(Φmm)2 棒長(mm)1000 引張強度(MPa)593 棒端色:黄色 JIS規格YS308 伸び(%)43.5 AWS規格ER308該当 電流範囲(A)100〜200 0.2%耐力(MPa)446

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11614103
2018-09-09
用途:
小物部品のTIG溶接
永井製作所 様

タセトの製品は肉盛り溶接の品質が安定していて溶接しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする