画像準備中

ステンレス TIG棒 TG-308L

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11614173 品番 TG-308L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。

棒径(Φmm)1 棒長(mm)1000 適合SUS304・304L JIS規格YS308L AWS規格ER308L該当 電流範囲(A)50〜120

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11614198
2016-11-20
用途:
溶接
仙石熔接所 様

他社の製品と熔接を比べるのに購入しました。うーん・:・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする