画像準備中

ステンレス TIG棒 TG-308L

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11614207 品番 TG-308L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。

棒径(Φmm)2 棒長(mm)1000 適合SUS304・304L JIS規格YS308L AWS規格ER308L該当 電流範囲(A)100〜200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11614198
2016-11-20
用途:
溶接
仙石熔接所 様

他社の製品と熔接を比べるのに購入しました。うーん・:・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする