タセト
タセトの TIG溶接棒
タセトの TIG溶接棒ステンレス用
ステンレス TIG棒 TG-309
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
11614435
品番
TG-309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。
棒径(Φmm)
1.6
棒長(mm)
1000
適合
SUS309・異母材
JIS規格
YS309
AWS規格
ER309該当
電流範囲(A)
50〜120