画像準備中

ステンレス TIG棒 TG-309

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11614478 品番 TG-309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)1000 適合SUS309・異母材 JIS規格YS309 AWS規格ER309該当 電流範囲(A)150〜250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする