ステンレス TIG棒 TG-309Mo

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
棒径(Φmm)4
内容量1箱(5kg)注文コード11614724品番TG-309Mo 4.0mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

タセトTG309Moは、25Cr-12Ni-2Moの組成を有するステンレス鋼溶接材料です。Moを添加することにより耐割れ性は良好で、316ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接や、炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられます。

棒径(Φmm)4棒長(mm)1000JIS規格YS309MoAWS規格ER309Mo該当電流範囲(A)150~250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする