シルバー/標準型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11614803 品番4L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3〜5分程度です。

特性速乾、防錆 用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。 対象軟鋼、高張力鋼などの開先部 危険等級U 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする