カラーチェック/原子力

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(450mL) 注文コード 11615406 品番 FD-U 450mL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。

正味質量(g)280 種別現像剤 用途表面の割れ、ピンホールなどの検出 タイプ標準型 分類低ハロゲン・低イオウ 対象金属、非金属材料の表面探傷部 危険等級U アズワン品番64-8521-08 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.189L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11615388
2017-11-02
用途:
溶接作業時
巴マシナリー株式会社 様

1本から購入できるのはありがたいのですが、SDSが同送されずメーカーに問い合わせて入手しなければならないのが非常に手間です。
(SDSを同送せずに販売していること自体が問題にならないのか疑問ですが)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする