タセト
タセトの 洗浄剤スプレー
タセトの ブレーキ・パーツクリーナ
オイルクリーナーQ1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(4L)
注文コード
11615424
品番
4L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
対象
金属・非金属
用途
各種装置、機械部品、金型などのグリース、油汚れの洗浄除去
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性