NS-308LR 1.2Φ×1000mm TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR ニツコー熔材工業 11615494 NS-308LR 1.2Φ×1000mm TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR ニツコー熔材工業 11615494

TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 11615494 品番 NS-308LR 1.2Φ×1000mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
棒径(Φmm)1.2 長さ(mm)1000 用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。 棒端/赤 JIS規格Z3321 YS308L AWS規格A5.9 ER308L 該当 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする