※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒ステンレス用
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
11615512
品番
NS-308LR 2.0Φ×1000mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
棒径(Φmm)
2.0
長さ(mm)
1000
用途
低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。
色
棒端/赤
JIS規格
Z3321 YS308L
AWS規格
A5.9 ER308L 該当
RoHS指令(10物質対応)
対応