※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316LR

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 棒径(Φmm)0.8 棒端/緑 注文コード11615765 品番NS-316LR 0.8Φ×1000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径・RoHS指令・色など6種類から選べます 他の種類を見る
棒径(Φmm)0.8 長さ(mm)1000 用途低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316Lの溶接。 棒端/緑 JIS規格Z3321 YS316L AWS規格A5.9 ER316L 該当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11615765 NS-316LR 0.8Φ×1000mm 15639745 NS-316LR 0.8Φ×1000mm 画像準備中 TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316LR ニツコー熔材工業 1箱(5kg) 26,980 税込29,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする