※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒ステンレス用
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
11615835
品番
NS-316R 4.0Φ×1000mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
棒径(Φmm)
4.0
長さ(mm)
1000
用途
18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316の溶接。
色
棒端/白
JIS規格
Z3321 YS316
AWS規格
A5.9 ER316 該当
RoHS指令(10物質対応)
対応