ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒ステンレス用
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-430R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
棒径(Φmm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
AWS規格
A5.9 ER430 該当
注文コード
11615878
品番
NS-430R 1.2Φ×1000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
棒径・RoHS指令・AWS規格
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
棒径(Φmm)
1.2
長さ(mm)
1000
用途
18Crステンレス鋼用。SUS430の溶接。
色
棒端/茶
JIS規格
Z3321 YS430
AWS規格
A5.9 ER430 該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11615878
NS-430R 1.2Φ×1000mm
15639788
NS-430R 1.2Φ×1000mm
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-430R
ニツコー熔材工業
1箱(5kg)
¥
11,980
税込
¥
13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)