ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒ステンレス用
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-430R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
11615896
品番
NS-430R 2.0Φ×1000mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
棒径(Φmm)
2.0
長さ(mm)
1000
用途
18Crステンレス鋼用。SUS430の溶接。
色
棒端/茶
JIS規格
Z3321 YS430
AWS規格
A5.9 ER430 該当
RoHS指令(10物質対応)
対応