画像準備中

TIG溶接棒(硬化肉盛用) HE-500R

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード11616562 品番HE-500R 2.6Φ×1000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

HE-500Rは、溶着金属が二相合金を示すティグ溶加棒です。したがって溶接割れ感受性が低く耐熱、耐食、耐衝撃摩耗にもすぐれた性能を発揮するため、各種金型材料の補修肉盛や硬化肉盛の下盛溶接、異種金属の溶接などに広く用いられます。

棒径(Φmm)2.6 長さ(mm)1000 用途鋳鋼の溶接、耐食、耐熱肉盛、衝撃下の耐摩耗、プレス金型、ダイカスト金型、プラスチック金型など割れ感度の高い特殊鋼の接合や下盛溶接など。 棒端/緑-赤(側面)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする