ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒軟鋼・高張力鋼用
TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50R
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
棒径(Φmm)
1.0
注文コード
11616824
品番
NTG-50R 1.0Φ×1000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
棒径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
棒径(Φmm)
1.0
長さ(mm)
1000
用途
軟鋼・490MPa級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
色
棒端/黄
JIS規格
Z3316 W49A0U12
AWS規格
A5.18 ER70S-G 該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11616824
NTG-50R 1.0Φ×1000mm
63443285
NTG-50R 1.0
ティグ溶接棒
ニツコー熔材工業
1箱(5kg)
¥
6,098
税込
¥
6,708
注文コードが変更になりました