ニツコー熔材工業
TIG溶接棒(銅用) NCP-R
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
11616928
品番
NCP-R 1.6Φ×1000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
黄銅、砲金など銅合金一般の溶接。銅合金と鋼、青銅と黄銅などの異材溶接。歯車、軸受、バルブ、電極ホルダーなどの肉盛補修。耐摩耗肉盛溶接。
棒径(Φmm)
1.6
長さ(mm)
1000
色
棒端/桃
JIS規格
Z3341 YCuSnB
AWS規格
A5.7 ERCuSn-C 該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0