ニツコー熔材工業
TIG溶接棒(銅用) NCP-R
(1件のレビュー)
用途
黄銅、砲金など銅合金一般の溶接。銅合金と鋼、青銅と黄銅などの異材溶接。歯車、軸受、バルブ、電極ホルダーなどの肉盛補修。耐摩耗肉盛溶接。
長さ(mm)
1000
色
棒端/桃
JIS規格
Z3341 YCuSnB
AWS規格
A5.7 ERCuSn-C 該当
内容量
1箱(5kg)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11616903
NCP-R 1.0Φ×1000mm
1.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11616912
NCP-R 1.2Φ×1000mm
1.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11616928
NCP-R 1.6Φ×1000mm
1.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11616937
NCP-R 2.0Φ×1000mm
2.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11616946
NCP-R 2.6Φ×1000mm
2.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
11616955
NCP-R 3.2Φ×1000mm
3.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11616964
NCP-R 4.0Φ×1000mm
4.0
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください