ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
ニツコー熔材工業の 軟鋼用ガス棒
ガス棒 OSS-22
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10kg)
注文コード
11617192
品番
OSS-22 1.2Φ×1000mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
棒径(Φmm)
1.2
長さ(mm)
1000
用途
軟鋼用ガス溶加棒
色
棒端/緑
JIS規格
Z3201 GB32
RoHS指令(10物質対応)
対応