画像準備中

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LP

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(12.5kg) ワイヤー径(Φmm)0.9 注文コード11617768 品番NFG-308LP 0.9Φ×12.5kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はワイヤー径・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。
全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。
溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。
溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。

ワイヤー径(Φmm)0.9 用途SUS304L の共金溶接、SUS304 の溶接。その他 SUS301、SUS302 などの溶接。 線径(Φmm)0.9 JIS規格Z3323 TS308L-FB1 AWS規格A5.22 E308LT1-1,4 該当 ワイヤー種類フラックス入り

商品説明動画

【ステンレス溶接】NFG 308LPで縦向き溶接が綺麗にできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする