※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12.5kg) 注文コード 11617865 品番 NFG-309L 0.9Φ×12.5kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、Cr、Niの含有量が高く、耐熱、耐食性にすぐれています。また、数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、軟鋼とステンレス鋼の異材金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。

ワイヤー径(Φmm)0.9 用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。 線径(Φmm)0.9 JIS規格Z3323 TS309L-FB0 AWS規格A5.22 E309LT0-1,4該当 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする