画像準備中

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309LP

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード11617944 品番NFG-309LP 0.8Φ×5kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。
全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。
溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。
溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。

ワイヤー径(Φmm)0.8 用途SUS309S および耐熱鋳鋼の溶接。その他 18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接、または軟鋼上の耐食肉盛溶接。 線径(Φmm)0.8 JIS規格Z3323 TS309L-FB1 AWS規格A5.22 E309LT1-1,4 該当 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする