画像準備中

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(12.5kg) 注文コード11618057 品番NFG-316L 1.6Φ×12.5kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

低炭素19Cr-12Ni-2.5Moオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤでMoを含んでいるため、希硫酸、亜硫酸、リン酸などの酸化性酸に対する耐食性に優れています。また高温での機械的性質にもすぐれていますので、耐熱、耐食性を要求される溶接にも適しています。なお溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。

ワイヤー径(Φmm)1.6 用途SUS316LおよびSUS316の溶接。 線径(Φmm)1.6 JIS規格Z3323 TS316L-FB0 AWS規格A5.22 E316LT0-1,4 該当 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする