曜日別特売
NFG-316L 1.2Φ×12.5kg フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316L ニツコー熔材工業 11618066

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(12.5kg)注文コード11618066品番NFG-316L 1.2Φ×12.5kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

低炭素19Cr-12Ni-2.5Moオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤでMoを含んでいるため、希硫酸、亜硫酸、リン酸などの酸化性酸に対する耐食性に優れています。また高温での機械的性質にもすぐれていますので、耐熱、耐食性を要求される溶接にも適しています。なお溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。

用途SUS316LおよびSUS316の溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2線径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS316L-FB0AWS規格A5.22 E316LT0-1,4 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする