曜日別特売
NFG-H30CR 1.2Φ×10kg フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30CR ニツコー熔材工業 11618224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30CR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(10kg)注文コード11618224品番NFG-H30CR 1.2Φ×10kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

高クロム鋳鉄系で溶着金属中にクロムカーバイドを生成しエロージョン摩耗に最適です。溶着金属はすぐれた耐摩耗性を示すと共に、耐食性、耐熱性にもすぐれています。

用途ポンプケーシング、インペラー、スピードマラーおよびエキゾスターなどの肉盛溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2線径(Φmm)1.2JIS規格Z3326 YFCrA-C-700RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする