曜日別特売
NFG-H30N 1.2Φ×10kg フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30N ニツコー熔材工業 11618267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(10kg)注文コード11618267品番NFG-H30N 1.2Φ×10kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980

Nbを含む高クロム鋳鉄系で、溶着金属はクロムカーバイドを生成すると共にニオブカーバイドも生成し、非常に高硬度を示し、エロージョンおよびひっかき摩耗に対してすぐれた耐摩耗性を示します。また600℃程度までの耐熱、耐酸化性が良好で高温においてもすぐれた性能を有しています。

用途ポンプケーシング、インペラー、ミキサーブレイドおよびサンドブラストなどの肉盛溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2線径(Φmm)1.2JIS規格Z3326 YFCrA-C-800RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする