ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤー
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤーステンレス用
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
ワイヤー径(Φmm)
1.0
注文コード
11618714
品番
NS-308M 1.0Φ×20kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ワイヤー径・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤー径(Φmm)
1.0
用途
SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
線径(Φmm)
1.0
JIS規格
Z3321 YS308
AWS規格
A5.9 ER308 該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
ソリッド