ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒ステンレス用
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-430R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
棒径(Φmm)
1.0
AWS規格
A5.9 ER430 該当
注文コード
11619055
品番
NS-430R 1.0Φ×1000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
棒径・RoHS指令・AWS規格
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
棒径(Φmm)
1.0
長さ(mm)
1000
用途
18Crステンレス鋼用。SUS430の溶接。
JIS規格
Z3321 YS430
AWS規格
A5.9 ER430 該当